エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用フック
1.0ton ラッチ付スリングフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50784204
品番
EA987FJ-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,991
販売価格(税別)
¥
1,810
バスケットに入れる
仕様
安全ラッチ付
エスコ品番
EA987FJ-1A
材質
特殊鋼
質量(kg)
0.25
種類
フック
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
20
使用荷重(t)
1
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
31
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
22
寸法G(mm)
17
寸法K(mm)
67
チェーン寸法(mm)
6.3