3.0ton 牽引フック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50784256 品番EA987FL-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,651
販売価格(税別)
2,410
仕様フック、ボルトセット エスコ品番EA987FL-5 材質 全長(mm)135 種類フック 使用荷重(t)3 能力(t)3 口の開き(mm)48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
2Tトラックの牽引フック

自家用の2Tトラックの牽引フックとして2個購入しました。トラックの前バンパー下にはフックが有りますが、後方には付いていません。ご存知とは思いますが、トラックに積荷が無い場合は後輪がスタックし易く、泥道やチョットした草藪でも四駆に切り替えてもスタックして抜け出せなくなります。当然前方には牽引可能ですが、場合によっては後方牽引が必要になる場合があり、頑丈なフックを探していました。セットは簡単で強度も十部。満足しています。

対象商品:
50784256
2022-05-05
用途:
diyにて
農・林・水産業

大きさ 強度 ともに思い描いていたものの通りだったので満足しております
外れ止めの金具がうれしいですね 長く活用したいと思います

対象商品:
50784256
2021-04-12
用途:
建設機械
建設業・工事業

思っていた以上にいい作りで最高の商品で最高した。。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする