エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用フック
1.6ton 安全フック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50784414
品番
EA987FT-1.6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,446
販売価格(税別)
¥
5,860
バスケットに入れる
仕様
安全ラッチ付
エスコ品番
EA987FT-1.6A
材質
特殊鋼
質量(kg)
0.8
種類
フック
寸法L(mm)
138
寸法H(mm)
23
使用荷重(t)
1.6
寸法F(mm)
11
寸法D(mm)
45
寸法E(mm)
28
寸法B(mm)
36
寸法G(mm)
18
寸法K(mm)
91
チェーン寸法(mm)
7.1