エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用フック
2.5ton 安全フック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50784423
品番
EA987FT-2.5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,173
販売価格(税別)
¥
7,430
バスケットに入れる
仕様
安全ラッチ付
エスコ品番
EA987FT-2.5A
材質
特殊鋼
質量(kg)
1.5
種類
フック
寸法L(mm)
170
寸法H(mm)
28.5
使用荷重(t)
2.5
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
56
寸法E(mm)
35
寸法B(mm)
47
寸法G(mm)
24
寸法K(mm)
110
チェーン寸法(mm)
10