4.0ton スイベル付安全フック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50784484 品番EA987FV-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900
付属品安全ラッチ エスコ品番EA987FV-4A 材質特殊鋼 全長(mm)322 質量(kg)3.6 種類フック 寸法L(mm)267 寸法H(mm)39 使用荷重(t)4.2 寸法F(mm)16 寸法D(mm)70 寸法E(mm)50 寸法B(mm)52 寸法C(mm)50 寸法G(mm)28 寸法K(mm)138 口の開き(mm)52 チェーン寸法(mm)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする