エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用フレノリンクボルト
0.5ton /M10x20mm スイベル吊り環
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50785245
品番
EA987GJ-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,260
販売価格(税別)
¥
16,600
バスケットに入れる
エスコ品番
EA987GJ-2
材質(本体)
鍛造鋼
質量(g)
240
種類
フレノリンクボルト
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
11
ねじ径
M10
使用荷重(t)
0.5
ねじ長さ(mm)
20
寸法A(mm)
60
寸法F(mm)
17
寸法B(mm)
42
寸法O(mm)
24
寸法G(mm)
8
寸法K(mm)
27
リング内寸(mm)
33×39