0.8ton /M12x20mm スイベル吊り環

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50785297 品番EA987GJ-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,020
販売価格(税別)
18,200
エスコ品番EA987GJ-3 材質(本体)鍛造鋼 質量(g)780 種類フレノリンクボルト 寸法L(mm)95 寸法H(mm)16 ねじ径M12 使用荷重(t)0.8 ねじ長さ(mm)20 寸法A(mm)89 寸法F(mm)19 寸法B(mm)57 寸法O(mm)36 寸法G(mm)13 寸法K(mm)39 リング内寸(mm)56×51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする