1.6ton /M16x24mm スイベル吊り環

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50785306 品番EA987GJ-4
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,640
販売価格(税別)
22,400
エスコ品番EA987GJ-4 材質(本体)鍛造鋼 質量(g)800 種類フレノリンクボルト 寸法L(mm)94 寸法H(mm)16 ねじ径M16 使用荷重(t)1.6 ねじ長さ(mm)24 寸法A(mm)89 寸法F(mm)24 寸法B(mm)57 寸法O(mm)36 寸法G(mm)13 寸法K(mm)40 リング内寸(mm)54×51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする