エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用フレノリンクボルト
6.0ton /M30x51mm スイベル吊り環
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50785333
品番
EA987GJ-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,870
販売価格(税別)
¥
51,700
バスケットに入れる
エスコ品番
EA987GJ-7
材質(本体)
鍛造鋼
質量(g)
7100
種類
フレノリンクボルト
寸法L(mm)
179
寸法H(mm)
32
ねじ径
M30
使用荷重(t)
6.3
ねじ長さ(mm)
51
寸法A(mm)
179
寸法F(mm)
46
寸法B(mm)
114
寸法O(mm)
72
寸法G(mm)
27
寸法K(mm)
77
リング内寸(mm)
102×111