エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用フック
0.63ton/M12x18mm ベアリング入吊りフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50785568
品番
EA987GM-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,230
販売価格(税別)
¥
29,300
バスケットに入れる
エスコ品番
EA987GM-1
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
質量(g)
400
種類
フック
寸法A(mm)
13
寸法F(mm)
18
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
116
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
18
寸法M(mm)
12
寸法G(mm)
41