2.5 ton/M20x30mm ベアリング入吊りフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50785586 品番EA987GM-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,260
販売価格(税別)
46,600
エスコ品番EA987GM-3 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 質量(g)1800 種類フック 寸法A(mm)28 寸法F(mm)30 寸法D(mm)61 寸法E(mm)187 寸法B(mm)126 寸法C(mm)30 寸法M(mm)20 寸法G(mm)61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする