4.0 ton/M24x36mm ベアリング入吊りフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50785595 品番EA987GM-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,710
販売価格(税別)
66,100
エスコ品番EA987GM-4 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 質量(g)3400 種類フック 寸法A(mm)36 寸法F(mm)36 寸法D(mm)78 寸法E(mm)227 寸法B(mm)150 寸法C(mm)35 寸法M(mm)24 寸法G(mm)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする