エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
75mm/350kg 滑 車(フック付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50786006
品番
EA987HB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,007
販売価格(税別)
¥
6,370
バスケットに入れる
軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し)。
スイベル式(360°回転)。
使用荷重(kg)
350
使用ロープ径(mm)
〜10
車輪径(Φmm)
75
エスコ品番
EA987HB-2
材質
スチール
全長(mm)
240
質量(kg)
1.25