エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
50mm 滑 車(ステンレス製/2車)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50786076
品番
EA987HE-50A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,834
販売価格(税別)
¥
8,940
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
250
使用ロープ径(mm)
〜12
車輪径(Φmm)
50
仕様
スイベル式(360°回転)
エスコ品番
EA987HE-50A
材質
SUS304
全長(mm)
130
質量(g)
700