エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
100x17mm シーブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50786243
品番
EA987HP-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,015
販売価格(税別)
¥
3,650
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用ロープ径(mm)
〜12
車輪径(Φmm)
100
エスコ品番
EA987HP-2
材質
鉄
穴径(Φmm)
17
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
26
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
14