エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
50x10mm シーブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50786277
品番
EA987HR-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
使用ロープ径(mm)
〜8
車輪径(Φmm)
50
エスコ品番
EA987HR-1
材質
鉄
穴径(Φmm)
10
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
16
寸法G(mm)
9