エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
50x10mm シーブ(ベアリング入)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50786286
品番
EA987HR-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,146
販売価格(税別)
¥
2,860
バスケットに入れる
使用ロープ径(mm)
〜8
車輪径(Φmm)
50
エスコ品番
EA987HR-11
材質
鉄
穴径(Φmm)
10
寸法B(mm)
9(ベアリング6200ZZ)
寸法C(mm)
18
寸法G(mm)
9