50x10mm シーブ(ベアリング入)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50786338 品番EA987HR-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,320
販売価格(税別)
11,200
使用ロープ径(mm)〜8 車輪径(Φmm)50 エスコ品番EA987HR-22 材質ステンレス 穴径(Φmm)10 寸法C(mm)16 寸法G(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする