エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
50mm/125kg 縦型固定滑車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50786392
品番
EA987HS-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,356
販売価格(税別)
¥
3,960
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
125
使用ロープ径(mm)
〜8
車輪径(Φmm)
50
エスコ品番
EA987HS-6
材質
スチール
質量(g)
380
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
62
寸法I(mm)
6.5
寸法G(mm)
15
軸受種類
【軸受】ベアリング