エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用フック
1.0ton J型フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50786487
品番
EA987N-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
¥
3,600
バスケットに入れる
エスコ品番
EA987N-1
材質
SCM435
厚さ(mm)
36
全長(mm)
176
質量(g)
425
種類
フック
使用荷重(t)
1
ピン径(Φmm)
7
爪長さ(mm)
80