エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用フック
0.5ton 吊りフック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50786496
品番
EA987NE-0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,610
販売価格(税別)
¥
25,100
バスケットに入れる
エスコ品番
EA987NE-0.5
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
0.7
種類
フック
寸法L(mm)
158
使用荷重(t)
0.5
寸法d(mm)
16
寸法L1(mm)
35
寸法S(mm)
75
寸法B(mm)
52
寸法S1(mm)
107