エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用フック
1.0ton 吊りフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50786505
品番
EA987NE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,860
販売価格(税別)
¥
32,600
バスケットに入れる
エスコ品番
EA987NE-1
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
1.8
種類
フック
寸法L(mm)
219
使用荷重(t)
1
寸法d(mm)
22
寸法L1(mm)
45
寸法S(mm)
105
寸法B(mm)
68
寸法S1(mm)
149