2.0ton 吊りフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50786514 品番EA987NE-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,920
販売価格(税別)
47,200
エスコ品番EA987NE-2 材質特殊合金鋼 質量(kg)5.0 種類フック 寸法L(mm)318 使用荷重(t)2 寸法d(mm)32 寸法L1(mm)70 寸法S(mm)150 寸法B(mm)104 寸法S1(mm)214

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする