500kg パイプ用吊フック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50786548 品番EA987NG-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,300
販売価格(税別)
13,000
エスコ品番EA987NG-2 質量(kg)1.35 種類フック 寸法L(mm)227 使用荷重(t)0.5 寸法d(mm)30 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)180 寸法T(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする