750kg パイプ用吊フック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50786557 品番EA987NG-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900
エスコ品番EA987NG-3 質量(kg)2.35 種類フック 寸法L(mm)276 使用荷重(t)0.75 寸法d(mm)36 寸法L1(mm)140 寸法L2(mm)220 寸法T(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする