25mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50786618 品番EA987S-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,123
販売価格(税別)
1,930

回転式。
スイベル式(360°回転)。

エスコ品番EA987S-11 全長(mm)90 車輪径(Φmm)25 質量(g)50 種類滑車 寸法L(mm)90 寸法L1(mm)18 使用荷重(kg)60 寸法B(mm)27 寸法L2(mm)60 寸法B2(mm)19 寸法B1(mm)13 使用ロープ径(mm)〜6 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする