エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用ステンレス滑車
40mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50786645
品番
EA987S-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
回転式。
スイベル式(360°回転)。
エスコ品番
EA987S-14
全長(mm)
110
車輪径(Φmm)
40
質量(g)
85
種類
滑車
寸法L(mm)
110
寸法L1(mm)
18
使用荷重(kg)
60
寸法B(mm)
43
寸法L2(mm)
67
寸法B2(mm)
22
寸法B1(mm)
13
使用ロープ径(mm)
〜9
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)
ナイロン