使用荷重(kg)500
使用ロープ径(mm)〜16
車輪径(Φmm)75
エスコ品番EA987SA-75B
材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)
形状オーフ型
全長(mm)228
質量(kg)1.1
径(Φmm)【六角レンチ】1.5
寸法d(mm)12.5
寸法L1(mm)37
寸法t(mm)24
寸法D(mm)18
寸法B(mm)80
寸法L2(mm)108
寸法B1(mm)25
寸法t1(mm)54