エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用ステンレス滑車
75mm シャックル式サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50786742
品番
EA987SE-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
スイベル式(360°回転)
エスコ品番
EA987SE-10
全長(mm)
192
質量(kg)
1.19
車輪径(Φmm)
75
種類
滑車
寸法L(mm)
189
寸法d(mm)
13
寸法L1(mm)
35
使用荷重(kg)
400
寸法B(mm)
65
寸法L2(mm)
103
寸法T(mm)
24
寸法B1(mm)
26
使用ロープ径(mm)
〜16
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)
ステンレス(SUS304)