75mm 溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50786776 品番EA987SE-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,320
販売価格(税別)
11,200
エスコ品番EA987SE-22 全長(mm)110 車輪径(Φmm)75 質量(g)820 種類滑車 使用荷重(kg)550 寸法D(mm)16 寸法B(mm)65 寸法T(mm)24 使用ロープ径(mm)〜16 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする