エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用ステンレス滑車
75mm サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50786812
品番
EA987SE-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイベル式(360°回転)
エスコ品番
EA987SE-7
全長(mm)
177
車輪径(Φmm)
75
質量(g)
970
種類
滑車
寸法d(mm)
12.5
寸法L1(mm)
38
使用荷重(kg)
550
寸法B(mm)
65
寸法L2(mm)
97
寸法T(mm)
24
寸法B1(mm)
25
使用ロープ径(mm)
〜16
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)
ステンレス(SUS304)