エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用ステンレス滑車
100mm サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50786828
品番
EA987SE-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,150
販売価格(税別)
¥
16,500
バスケットに入れる
仕様
スイベル式(360°回転)
エスコ品番
EA987SE-8
全長(mm)
208
車輪径(Φmm)
100
質量(g)
1660
種類
滑車
寸法d(mm)
13
寸法L1(mm)
45
使用荷重(kg)
950
寸法B(mm)
90
寸法L2(mm)
106
寸法T(mm)
28
寸法B1(mm)
31
使用ロープ径(mm)
〜22
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)
ステンレス(SUS304)