エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
200mm 三方ロープガイド(アルミ製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50786873
品番
EA987SJ-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,760
販売価格(税別)
¥
21,600
バスケットに入れる
使用ロープ径(mm)
〜40
エスコ品番
EA987SJ-13
材質
本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304
全長(mm)
212
穴径(Φmm)
9
ローラーサイズ(mm)
【タテ】50、【ヨコ】36