エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
6.3x 6.3x 32mm ロープシーブ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50786916
品番
EA987SL-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
エスコ品番
EA987SL-1
材質
ステンレス
直径(Φmm)
32
質量(g)
40
寸法A(mm)
6.3
寸法D(mm)
9.6
寸法E(mm)
13.4
寸法C(mm)
6.3