エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
7.9x 7.9x 44mm ロープシーブ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50787013
品番
EA987SL-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
エスコ品番
EA987SL-3
材質
ステンレス
直径(Φmm)
44
質量(g)
80
寸法A(mm)
7.9
寸法D(mm)
11.1
寸法E(mm)
16.5
寸法C(mm)
7.9