9.5x12.7x 57mm ロープシーブ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50787047 品番EA987SL-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,334
販売価格(税別)
3,940
エスコ品番EA987SL-6 材質ステンレス 直径(Φmm)57 質量(g)150 寸法A(mm)9.5 寸法D(mm)14.2 寸法E(mm)20.8 寸法C(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする