エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
50.8mm 滑 車(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50787126
品番
EA987SM-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,414
販売価格(税別)
¥
6,740
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
450
使用ロープ径(mm)
9.5
車輪径(Φmm)
50.8
仕様
スイベル式(360°回転)
エスコ品番
EA987SM-50
材質
ステンレス(SUS316)
全長(mm)
127