エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
76.0mm フック付滑車(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50787196
品番
EA987SR-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,560
販売価格(税別)
¥
19,600
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
675
使用ロープ径(mm)
12.7
車輪径(Φmm)
76
仕様
スイベル式(360°回転)
エスコ品番
EA987SR-3
材質
ステンレス(SUS316)
全長(mm)
240