5.0- 9.0kg/2.5m スプリングバランサー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50787318 品番EA987ZB-9A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,450
販売価格(税別)
49,500
エスコ品番EA987ZB-9A 質量(g)5400 容量(kg)5〜9 ワイヤー径(Φmm)3 ストローク(m)2.5 サイズ(Φmm)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする