1.6tonx3.0m レバーホイスト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50787433 品番EA988BF-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,450
販売価格(税別)
39,500
質量(kg)10.8 仕様【手巻力量】30kg エスコ品番EA988BF-3 使用荷重(t)1.6 フック間最短距離(mm)290 ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1 巻取長さ(m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする