エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用フック
12.7mmx 6m ロープ(フック付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50787625
品番
EA988ME-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,692
販売価格(税別)
¥
9,720
バスケットに入れる
エスコ品番
EA988ME-106
材質
ポリエステル
全長(mm)
6000
種類
フック
全長(m)
6
構造
三つ打ち
ロープ径(Φmm)
12.7
引張強度(kN)
7.35