12.7mmx15m ロープ(フック付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50787634 品番EA988ME-115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,130
販売価格(税別)
18,300
エスコ品番EA988ME-115 材質ポリエステル 全長(mm)15000 種類フック 全長(m)15 構造三つ打ち ロープ径(Φmm)12.7 引張強度(kN)7.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする