KANON(中村製作所)
モンキ形トルクレンチ
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1セット
トルク調整範囲(N・m)
40~200
注文コード
50788090
品番
N200HYK(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
トルク調整範囲・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プレセット形
ヘッド形状
モンキ形
全長(mm)
531
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
40~200
最小目盛(N・m)
2
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
質量(kg)
1.47
寸法D(mm)
67
口開き(mm)
17~38
寸法A(mm)
34
有効長(mm)
445
寸法B(mm)
15.4
寸法T1(mm)
13
寸法T2(mm)
6.5
寸法C(Φmm)
27.2
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には標準で「校正証明書(検査成績書付)請求カード」が付属されております。
必要項目にご記入の上カードに記載されているFAX番号にお客様にてご送信頂けますと後日無償でメーカーから製造時の検査データを基にした校正証明書(検査成績書付)が発送されます。
請求カードを利用しての校正証明書の発行は新品購入品に限り2回限りとさせて頂きます。
再発行は有償となりますのでご了承ください。又、ご購入後(使用時)直ちにご請求くださるようお願い致します。
長時間使用された後、請求された場合発行できない場合がありますのでご了承ください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500