曜日別特売
N280LCK(英語版一般校正証明書付) カノンヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所) 50788205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カノンヘッド交換式トルクレンチ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1セット
トルク調整範囲(N・m)40~280
最小目盛(N・m)2.0
内容量1セット注文コード50788205品番N280LCK(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

1本のトルクレンチで、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、ラチェットなど、用途別に合わせて使用できます。

用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)653精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)40~280最小目盛(N・m)2.0負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)1.81有効長(mm)660適合交換ヘッド280Q、S、R、H寸法L1(mm)100寸法A(mm)35寸法B(mm)15.4寸法D1(Φmm)22寸法L2(mm)27寸法C(Φmm)27.2校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※ヘッド別売
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には標準で「校正証明書(検査成績書付)請求カード」が付属されております。
必要項目にご記入の上カードに記載されているFAX番号にお客様にてご送信頂けますと後日無償でメーカーから製造時の検査データを基にした校正証明書(検査成績書付)が発送されます。
請求カードを利用しての校正証明書の発行は新品購入品に限り2回限りとさせて頂きます。
再発行は有償となりますのでご了承ください。又、ご購入後(使用時)直ちにご請求くださるようお願い致します。
長時間使用された後、請求された場合発行できない場合がありますのでご了承ください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36937862
2014-11-18
用途: 精密機器締め付け作業時

トルクを簡単に管理でき、大変使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする