※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
最大荷重(N)200
校正証明書英文校正証明書付
注文コード50789420
品番ZTA-200N(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
この商品は最大荷重・校正証明書・内容量など17種類から選べます
他の種類を見る
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。