5L オイルジョッキ(ふた付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50789664 品番EA991BC-500A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,126
販売価格(税別)
4,660

目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。

容量(L)5 エスコ品番EA991BC-500A 材質ポリエチレン 質量(g)440 目盛1Lを下限として0.5Lずつ5Lまで ノズル長(mm)320 危険物の類別非危険物 特性耐油、耐酸性 先端ノズル径(Φmm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする