※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(3件のレビュー)内容量1セット測定範囲(mm)60.9校正証明書英文校正証明書付注文コード50789718品番ID-H0560(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778販売価格(税別)
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など10種類から選べます他の種類を見る 測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。
高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。
リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。
パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。