エスコ
エスコの グリース
エスコの シャーシーグリース
400g カートリッジグリース(シャーシー/20本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50789743
品番
EA991C-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,660
販売価格(税別)
¥
10,600
バスケットに入れる
シャシーグリース。
カルシウム石鹸基。
色
褐色
用途
軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に
仕様
NLGI-1
エスコ品番
EA991C-11
使用温度範囲(℃)
-10〜60
使用目的
潤滑
危険物の類別
非危険物