エスコ
エスコの グリース
エスコの リチウムグリース
400g カートリッジグリース(オレンジ/20本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50789786
品番
EA991C-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,050
販売価格(税別)
¥
15,500
バスケットに入れる
酸化安定性に優れ、長期使用に耐えます。
色
黄褐色
仕様
リチウム石鹸基、NLGI-1
エスコ品番
EA991C-13
質量(kg)
8.8
使用温度範囲
-10〜120
危険物の類別
非危険物