ベンチトップ型デジタルマルチメーター

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50790427 品番SK-4033(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は校正証明書・内容量6種類から選べます 他の種類を見る

コンパレータ機能付きで、生産ラインでの検査・合否判定等に役立ちます。
出力端子付き。外部装置等に接続できます
表示が見やすい文字高21mmの大型LCD
歪んだ波形も正確に測定できる真の実効値型(SK-4035のみ)

直流電圧(V)(レンジ)400mV、4V、40V、400V、600V、(分解能)0.1mV、1mV、10mV、100mV、1V 交流電圧(V)(レンジ)400mV、4V、40V、400V、600V、(分解能)0.1mV、1mV、10mV、100mV、1V 抵抗(Ω)(レンジ)400、4k、40k、400k、4M、40M、(分解能)0.1、1、10、100、1k、10k 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×95×260 質量(g)1140 電源ACアダプター 付属品100-57テストリード、896-02ACアダプター、スペアヒューズF31(0.5A/250V)1本 表示4000カウントLCD 文字高(mm)21 機能コンパレータ、レンジホールド サンプリング10回/秒 レンジ切替オート/マニュアルレンジ 交流電流(レンジ)400μA、4000μA、40mA、400mA、10A、(分解能)0.1μA、1μA、10μA、100μA、10mA ヒューズF29(3A/600V)・F30(10A/600V)各1本、F31(0.5A/250V)2本 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする